Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Magnetfeldsensor, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8141055
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
EAN/GTIN:
     5060641284134
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
balluff magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
magnetfeldsensor m12
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP67
Gesamthöhe = 23.5mm
Gesamtbreite = 5mm
Gesamttiefe = 6.1mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltfrequenz = 3 kHz

Pneumatische zylindrische Positionssensoren, BMF. Diese Serie magnetischer Positionssensoren der Serie BFM von BALLUF wurde speziell zur Erkennung der Position des Kolbens entlang eines Pneumatikzylinders in Industrieumgebungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. 0,3 m, vorverkabelt. Steckverbinder M12 oder M8. 3-adrige Gleichstromkonfiguration. Kurzschlussgeschützt. Beinhaltet Funktionsanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP67
Gesamthöhe:
23.5mm
Gesamtbreite:
5mm
Gesamttiefe:
6.1mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltfrequenz:
3 kHz
Weitere Suchbegriffe: 8141055, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, BALLUFF, BMF235KPSC2ASA2S4900,3, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,56*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.