Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M8 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP65, IP67
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8140282
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5338
EAN/GTIN:
     5060641283038
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Induktive Zylindrische M8-Näherungssensoren IFM IE5. Induktive Sensoren sind heutzutage unerlässlich für die industrielle Nutzung. Im Vergleich zu mechanischen Schaltern bieten sie fast ideale Bedingungen: kontaktloser verschleißfreier Betrieb, hohe Schaltfrequenzen und Genauigkeit. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erkennen alle Metalle ohne Kontakt. Schaltabstand: 1 mm (b), einbettbar Ausgangsfunktion NO
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8140282, Automation, Sensoren, ifm electronic, IE5338, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,24*
€ 55,05*
2 Tage
16
€ 5,99*
ab € 44,19*
€ 55,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,28*
€ 56,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,78*
€ 56,51*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 45,65*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,10*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,09*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.