Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver HC 3-State 5-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Buffer & Line-Driver HC 3-State 5-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-8139282
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G126GW,125
EAN/GTIN:
     5059043367095
Suchbegriffe:
8139282
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Logikfamilie = HC
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150 ns@ 50 pF
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74HC1G/74HC2G, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150 ns@ 50 pF
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0761*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.