Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikebene-Umsetzer AUP SMD 5-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikebene-Umsetzer AUP SMD 5-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-8139263
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1T34GW,125
EAN/GTIN:
     5059043354798
Suchbegriffe:
8139263
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = AUP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Ausgangs-Typ = Single Ended
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 30pF
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,1 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74AUP1G/74AUP2G/74AUP1T, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AUP
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
30pF
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,1 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,275*
€ 0,327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.