Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikebene-Umsetzer AVCH SMD 8-Pin VSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8139260
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AVCH2T45DC,125
EAN/GTIN:
     5059043363066
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Logikfamilie = AVCH
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2.1 x 2.4 x 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 0,8 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74AVC, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVCH
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2.1 x 2.4 x 0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
0,8 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, 8139260, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Nexperia, 74AVCH2T45DC,125, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.