Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Multiplexer, 5-Pin, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Multiplexer, 5-Pin, TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-8139222
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G66GW,125
EAN/GTIN:
     5059043059266
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74AHC1G/74AHC2G, Nexperia. Einfache und zweifache Steuergatter CMOS-Eingang, CMOS-Ausgabe Betriebsspannung: 2 → 5,5 V
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, analog multiplexer, 8139222, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74AHC1G66GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,042*
€ 0,0604*
2 Tage
3420
5
€ 14,99*
ab € 0,037*
€ 0,1596*
1
€ 6,90*
ab € 0,0511*
€ 0,1851*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,042*
€ 0,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.