Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8135766
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2173157-3
EAN/GTIN:
     5059040402676
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0 A, 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = B
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro-USB-Buchsen, TE Connectivity. Eine Serie von Micro-USB-SMD-Buchsen mit einer kostensparenden Bauweise, die sowohl Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung als auch eine Ladefunktion in einem einzigen Steckverbinder kombiniert. Diese Micro-USB-Buchsen für USB 2.0 sind der kleinste Steckverbinder der USB-Familie mit hoher Freiheit und Flexibilität für das Design. Das robuste, langlebige und auf Zuverlässigkeit optimierte Design der Micro-USB-Steckverbinder ermöglicht eine stabile Verbindung selbst nach Tausenden von Steckzyklen. Eigenschaften und Vorteile. Kosteneinsparungen durch die Integration von Leistung und Datenübertragung in einem Steckverbinder Kleine Größe für Entwurfsflexibilität Robustes und Durable Design für stabile Verbindung. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-USB-Buchsen sind für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Mobiltelefone, Smartphones, MP3-Player, GPS-Geräte, Lesegeräte, Heimelektronik, Tablets, Digitalkameras und Camcorder
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0 A, 1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
B
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 8135766, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 21731573, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.