Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 48392 USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 48392 USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8129626
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48392-0003
EAN/GTIN:
     5059039309986
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 3.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = 48392
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-3.0-Steckverbinder Molex Typ A. USB-3.0-Steckverbinder Typ A mit robuster und zuverlässiger Bauweise, der die Anforderungen für die High-Durability-Class der USB-3.0-Spezifikationen erfüllt und 5000 Steckzyklen standhält. Diese USB-3.0-Steckverbinder sind mit ihrer hohen Datenrate 10-mal schneller als USB 2.0 und gewährleisten bei Bedarf eine ausreichende Stromversorgung der Geräte. Die Gehäuse dieser USB-3.0-Steckverbinder bestehen aus wärmebeständigem, halogenfreiem blauem Nylon, der Infrarot-Reflow-Temperaturen von bis zu 225 °C standhält. Führungs- und Ausrichtungsfunktionen ermöglichen genaues Stecken mit dem Stecker. Leiterplattenhalterungs- und Führungsvorrichtungen sorgen für eine präzise Positionierung und eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte. Diese USB-3.0-Steckverbinder sind mit einer Reihe von Montagemöglichkeiten für hohe Entwurfsflexibilität und gestapelt sowie auch mit zwei Anschlüssen erhältlich. Die verschiedenen Kontakthöhen der Steckverbinder ermöglichen eine hohe vertikale Platzersparnis bei der Verwendung in Anwendungen bei niedriger Bauhöhe. Best.-Nr. ; 812-9617 812-9617 – Obere Befestigung, 6,09 mm Kontakthöhe Best.-Nr. ; 812-9623 812-9623 – Umgekehrte, mittige Montage, 0,36 mm Kontakthöhe Best.-Nr. ; 812-9626 812-9626 – Umgekehrte Montage, 4,06 mm Kontakthöhe Best.-Nr. ; 812-9629 812-9629 – Obere Befestigung, 4,00 mm Kontakthöhe Best.-Nr. ; 812-9632 812-9632 – Umgekehrte, mittige Montage, 1,00 mm Kontakthöhe Best.-Nr. ; 812-9635 812-9635 – Umgekehrte, mittige Montage, 1,75 mm Kontakthöhe Best.-Nr. ; 812-9641 812-9641 – Obere Befestigung, 4,07 mm Kontakt
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
48392
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 8129626, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 483920003, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82401646
ab € 1,72*
Zubehör
Würth Elektronik
744233670
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.