| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8126535 Herst.-Nr.: D4PB-LBG-PK5 EAN/GTIN: 5059045447924 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = D4-Miniaturschalter Betätigertyp = Knopf
ENEC, UL. D4-Mikroschalter-Druckknopf-Baugruppen. Drucktastenschalter-Montagekits, die mit einem Miniatur-Mikroschalter (Größe V3) mit Schnappfunktion verwendet werden. Die Kits werden in 5er-Beuteln geliefert und sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: kleiner Knopf mit verchromter Lünette, großer Knopf mit verchromter oder schwarzer Lünette. Die Tasten sind in fünf Farben erhältlich: rot, grün, schwarz, weiß und gelb. Wählen Sie aus einer beliebigen Anzahl von Mikroschaltern mit Schnappfunktion. Beachten Sie jedoch, dass die Betätigungskraft des Mikroschalters für eine bessere taktile Rückmeldung nicht weniger als 150 cN betragen sollte. Die Mikroschalter sind mit verschiedenen elektrischen Nennwerten erhältlich, die von 0,1 A bis 21 A reichen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | D4-Miniaturschalter | Betätigertyp: | Knopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroschalterbetätigung, zf mikroschalter knopf, betätigungselement, zf microschalter, 8126535, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Mikroschalter-Betätigungselemente, ZF, D4PBLBGPK5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switch Actuators |
| | |
| |