Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 1 mH, ±10%, 120mA, Radial / R-DC 3.9Ω, max. 1.4MHz, Ø 6.7mm x 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118843
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0812-102KL
EAN/GTIN:
     5059043732176
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 120mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 3.9Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 6.7mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 6.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.4MHz
Anschlussraster = 3mm
Serie = RLB
Qualitätsfaktor min. = 45

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0812. Radial-Induktivitäten Serie RLB0812 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB0812 ist geeignet für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen. CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
120mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
3.9Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
6.7mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
6.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.4MHz
Anschlussraster:
3mm
Serie:
RLB
Qualitätsfaktor min.:
45
Weitere Suchbegriffe: 8118843, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0812102KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.