Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 1 mH, ±10%, 200mA, Radial / R-DC 4.3Ω, max. 1.9MHz, Ø 8.7mm x 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118825
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-102KL
EAN/GTIN:
     5059043724737
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 200mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 4.3Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.9MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Qualitätsfaktor min. = 55

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0912. Radial-Induktivitäten Serie RLB0912 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB0912 eignet sich für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
200mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
4.3Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.9MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Qualitätsfaktor min.:
55
Weitere Suchbegriffe: 8118825, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0912102KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.