Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 10 mH, ±10%, 100mA, Radial / R-DC 12Ω, max. 530kHz, Ø 11.7mm x 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118819
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB1314-103KL
EAN/GTIN:
     5059043535531
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 10 mH
Gleichstrom max. = 100mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 12Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 11.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 11.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 530kHz
Anschlussraster = 7mm
Serie = RLB
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB1314. Radial-Induktivitäten Serie RLB1314 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB1314 eignet sich für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 mH
Gleichstrom max.:
100mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
12Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
11.7mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
11.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
530kHz
Anschlussraster:
7mm
Serie:
RLB
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 8118819, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB1314103KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.