Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 16V dc, Ø 16mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118685
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-160ELL682ML40S
EAN/GTIN:
     5059041027564
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 8118685, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY160ELL682ML40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.