| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8118575 Herst.-Nr.: 8118575 EAN/GTIN: 5056112182429 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Chrom Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP65, IP67 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silberlegierung Herst.-Teile-Nr. = AV03-B22-M3-F
RS PRO V15 Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Chrom | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | AV03-B22-M3-F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 8118575, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, AV03B22M3F, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |