| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8118459 Herst.-Nr.: 8118459 EAN/GTIN: 5056112182115 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Weiß IP Schutzart = IP65, IP67 Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silberlegierung Kontakt-AC-Nennspannung = 250V
Vandalismussichere Druckschalter, 16 mm. Widerstandsfähig gegen physische Angriffe und geeignet für alle Anwendungen, die Beständigkeit gegen Wasser- und Staubeintritt erfordern, z. B. öffentliche Kioske, Tafeln im Freien oder offene Dashboards. Konstruktion aus rostfreiem Stahl Ringbeleuchtung in einer Auswahl von 5 Farben LED-Optionen mit 12 oder 24 V Schutzart IP67 über der Platte Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Weiß | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Kontakt-AC-Nennspannung: | 250V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 8118459, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, AV02LB32M3FRW12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |