Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RCE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±20% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118373
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCER71H106MWK1H03B
EAN/GTIN:
     5060641225038
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.5 x 7.5 x 4mm
Länge = 5.5mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 4mm
Serie = RCE
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Kfz-MLCC-Kondensatoren Murata Serie RCE. Monolithische Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE gemäß den Standards AEC-Q200 und ISO 7637-2 (Überspannungstest), die an Bord gefordert werden. Diese MLCC-Kondensatoren der Serie RCE besitzen ein X7R-Dielektrikum, einen Kapazitätsbereich von 1,0 pF bis 22 μF sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, und sie können die Versorgung glätten und Störungen entfernen und gleichzeitig gegen Überspannungen in elektronischen Steuerkreisen im Automobilbereich schützen. Der MLCC-Kondensator der Serie RCE kann auf Metallschienen geschweißt werden, und das CP-Kabel (lotbeschichtetes Eisen) kann bei bedarf gegen ein Kupferkabel getauscht werden. Die monolithischen Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE sind für den Kfz-Bereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.5 x 7.5 x 4mm
Länge:
5.5mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
4mm
Serie:
RCE
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: kerko 10µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 8118373, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RCER71H106MWK1H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.