Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon , für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 10m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon , für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117715
EAN/GTIN:
     5056112181248
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 10.6mm
Material = Nylon
Bündeldurchmesser max. = 32mm
Wandstärke = 0.7mm
Länge = 10m

Nylon-Spiralumwicklung. Eine Nylon-Spiralumwicklung zum Bündeln und Binden. Die Spiralumwicklung wird in Rollen zu 10 m geliefert. Schwarz oder natur Längen von 10 m Material: Nylon
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
10.6mm
Material:
Nylon
Bündeldurchmesser max.:
32mm
Wandstärke:
0.7mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, 8117715, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KS12N6, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,495*
€ 2,135*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,76* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0825*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 102,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.