Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 10m
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117705
EAN/GTIN:
     5056112181217
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 10.6mm
Material = Nylon
Bündeldurchmesser max. = 32mm
Wandstärke = 0.7mm
Länge = 10m

Spiralwickel von RS Pro, Innendurchmesser 10,6 mm NylonHalten Sie die Kabel mit dieser Spiralwicklung aus Nylon ordentlich, organisiert und gegen Abrieb geschützt. Die spiralförmige Bauweise ermöglicht die Neuverlegung von Kabeln von jedem Punkt im Bündel und bietet leichten Zugang für Wartung und Reparatur. Die Umwicklung wird in Längen von 10 m geliefert und kann zum Umwickeln von Kabeln zwischen 9 mm und 12 mm Durchmesser verwendet werden. Die Nylonkonstruktion sorgt für gute Abrieb- und Ermüdungsbeständigkeit. Als Teil der streng getesteten RS Pro Serie wurden die Kabel von führenden Ingenieuren zugelassen. Es erfüllt außerdem die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerung, sodass es keine Schäden an Geräten verursacht. RoHS-konform, es enthält nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen. Diese Art von Kabelummantelung ist häufig in einer Vielzahl von Umgebungen zu finden, in denen Kabel verwendet werden, einschließlich der Automobil- und Bauindustrie, Robotik und Computernetzwerksysteme.Eigenschaften und Vorteile• Spiralwicklung aus Nylon • Länge: 10 m • Innendurchmesser von 10,6 mm • Minimaler Kabeldurchmesser von 9 mm • Maximaler Kabeldurchmesser von 12 mm • Schwarze Farbe • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
10.6mm
Material:
Nylon
Bündeldurchmesser max.:
32mm
Wandstärke:
0.7mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 8117705, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KS12N6BK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0815*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.