Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 6mm bis 30mm, Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 6mm bis 30mm, Länge 10m
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 6mm bis 30mm, Länge 10m
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 6mm bis 30mm, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117676
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117676
EAN/GTIN:
     5056112181132
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 6mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 30mm
Wandstärke = 0.75mm
Länge = 10m

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
6mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
30mm
Wandstärke:
0.75mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 8117676, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KS8BK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0815*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.