Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 4mm bis 25mm, Länge 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 4mm bis 25mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117639
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117639
EAN/GTIN:
     5056112181019
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 4mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 25mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Wandstärke = 0.6mm
Länge = 5m

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE – Schwarz. Schluss mit Kabelsalat! Spiral-Kabelschutzschläuche von RS PRO machen den entscheidenden Unterschied bei Effizienz und Sicherheit. Die aus hochwertigem Polyethylen gefertigten Spiral-Kabelschutzschläuche von RS PRO bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität und jene Flexibilität, die Sie benötigen, um all Ihre Kabel mühelos zu managen. Die Anwendung ist denkbar leicht: Winden Sie sie einfach um Ihre Kabel herum, um diese ordentlich zu bündeln und vor Beschädigungen zu schützen. Warum sollten Sie sich für Spiral-Kabelschutzschläuche entscheiden?. Die Spiral-Kabelschutzschläuche von RS PRO eignen sich perfekt für die Handhabung von Computerkabeln, elektrischen Leitungen und vielem mehr. Sie sorgen für Ordnung in Ihren Räumen, ohne Kabelsalat oder unansehnliche Kabel. Der Spiral-Schutzschlauch in der Farbe Schwarz eignet sich gut für Projekte, die ein solides Kabel- und Leitungsmanagement erfordern. Er kann die Lebensdauer von Kabeln verlängern, da er ihren Verschleiß verringert und Stolperunfälle verhindert. Merkmale und Vorteile. ;ul> ;li>Einfaches Organisieren und Schützen von Kabeln ;/li> ;li>PE-Material ;/li> ;li>Ermöglicht Abzweigungen an jeder Stelle ;/li> ;li>Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern ;/li> ;li>Erhältlich in Schwarz oder Naturfarben ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Unterhaltungselektronik ;/li> ;li>Büroräume ;/li> ;li>Werkstätten ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
4mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Wandstärke:
0.6mm
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, 8117639, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KS6LBKRS5, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,498*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,232*
€ 2,65608
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,212*
€ 2,63228
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,122*
€ 2,52518
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0825*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 102,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.