Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO 82 Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 240V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-8113993
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4551.1000
EAN/GTIN:
     5059040049314
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 240V
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP65, IP67
Drucktastendurchmesser = 18mm
Drucktaster Material = Aluminium
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Beschriftung = BlindV
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
240V
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP65, IP67
Drucktastendurchmesser:
18mm
Drucktaster Material:
Aluminium
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Beschriftung:
BlindV
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, drucktaster 16 mm ip65, ausschalter, ausschalter 1polig, 8113993, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8245511000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,19*
€ 17,86*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 8,39*
€ 20,48*
€ 5,90*
ab € 14,26*
€ 24,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118382
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.