Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WT 4 E Reihenklemme Zweifach Grau, 800 V / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 4 E Reihenklemme Zweifach Grau, 800 V / 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-8113864
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.504.7055.0
EAN/GTIN:
     5059040993358
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Zweifach
Serie = WT 4 EAWG
Anschlussart = Schrauben
Betriebsspannung = 800 VA
Raster = 6mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Erfüllte Normen = CSA, GL, VDE

Mehrgeschossige Anschlussklemmenblöcke WT 4 E mit Schraubanschluss. Mehrgeschossiger Anschlussklemmenblock für Montage auf TS35 DIN-Schiene Nennquerschnitt: 4 mm² Kabelquerschnitt: 2 Drähte gleicher Größe, 0,14–2,5 mm² Kompatibler Erdanschlussklemmenblock WT 4 E PE siehe Best.-Nr. ; 811-3882 811-3882
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Zweifach
Serie:
WT 4 EAWG
Anschlussart:
Schrauben
Betriebsspannung:
800 VA
Raster:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Erfüllte Normen:
CSA, GL, VDE
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, 8113864, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wieland, 5850470550, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,2114*
€ 1,5214*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,68*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6345*
€ 2,0045*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,69161*
€ 2,09161*
100
€ 5,95*
ab € 1,80617*
€ 2,22617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.313.2555.0
ab € 0,1643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.