Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WT 2.5 Reihenklemme Einfach Orange, 2.5mm², 1 kV / 24A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 2.5 Reihenklemme Einfach Orange, 2.5mm², 1 kV / 24A
Artikel-Nr.:
     108EL-8113769
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.503.0055.9
EAN/GTIN:
     5059040995314
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Farbe = Orange
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = WT 2.5AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Betriebsspannung = 1 kVA
Raster = 5mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Erfüllte Normen = CSA, GL, VDE

Durchführungsblöcke, 2,5 mm², mit Schraubanschluss für TS35-Montage, Typ WT. DIN-Schienen-Anschlussklemmenblock Phoenix Contact Serie Selos WT für Durchführung mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35; Nennquerschnitt von 2,5 mm², 5 mm Breite in einer Reihe von Farben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
WT 2.5AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Betriebsspannung:
1 kVA
Raster:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Erfüllte Normen:
CSA, GL, VDE
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange, 8113769, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wieland, 5850300559, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,609*
€ 8,659*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,988*
€ 9,148*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 9,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.313.2555.0
ab € 0,1643*
Zubehör
Wieland
07.313.2655.0
ab € 1,081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.