Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WT 2.5 Reihenklemme Einfach Braun, 2.5mm², 1 kV / 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 2.5 Reihenklemme Einfach Braun, 2.5mm², 1 kV / 24A
Artikel-Nr.:
     108EL-8113741
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.503.0055.4
EAN/GTIN:
     5059040994201
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Farbe = Braun
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = WT 2.5AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Betriebsspannung = 1 kVA
Raster = 5mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Erfüllte Normen = CSA, GL, VDE

Durchführungsblöcke, 2,5 mm², mit Schraubanschluss für TS35-Montage, Typ WT. DIN-Schienen-Anschlussklemmenblock Phoenix Contact Serie Selos WT für Durchführung mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35; Nennquerschnitt von 2,5 mm², 5 mm Breite in einer Reihe von Farben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
WT 2.5AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Betriebsspannung:
1 kVA
Raster:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Erfüllte Normen:
CSA, GL, VDE
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss, 8113741, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wieland, 5850300554, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6669*
€ 0,8669*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 0,89*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,7048*
€ 0,9148*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.313.2555.0
ab € 0,1643*
Zubehör
Wieland
07.313.2655.0
ab € 1,081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.