Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 24V dc Spule / 300mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 24V dc Spule / 300mW
Artikel-Nr.:
     108EL-8113154
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DSP1A-DC24V-R
EAN/GTIN:
     5059039497218
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 1920Ω
Spulenleistung = 300mW
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 3kVrms
Schaltleistung DC max. = 150 W

UL, CSA, TÜV. Verpolungstypen haben eine Teilenummer mit einem "R" am Ende. Relais, Serie DSP. Diese Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage verfügen über eine hohe Kontaktbelastbarkeit, eine hohe Schaltleistung, eine hohe Empfindlichkeit und eine hohe Durchschlagsspannung. Die gekapselte Bauweise erlaubt ein automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören elektronische Büro- und Industriegeräte, Messinstrumente, Thermostate und SPS. Monostabiles Relais mit hoher Schaltkapazität in einem DIL-Format Hohe Durchschlagsspannung Hohe Empfindlichkeit Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Miniaturgröße, H x B x T: 10 x 20,2 x 11 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
1920Ω
Spulenleistung:
300mW
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
3kVrms
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 8113154, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DSP1ADC24VR, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.