Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 12A D2PAK (TO-263) SMD Gate Trigger 1V 50mA, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 12A D2PAK (TO-263) SMD Gate Trigger 1V 50mA, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8111098
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1250H-6G
EAN/GTIN:
     5059042640229
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Haltestrom max. = 75mA
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge = 10.28mm
Breite = 9.35mm
Höhe = 4.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Haltestrom max.:
75mA
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge:
10.28mm
Breite:
9.35mm
Höhe:
4.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8111098, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T1250H6G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.