Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller SMD SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Touchscreen-Controller SMD SSOP, 28-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8103930
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH6102-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040115347
Suchbegriffe:
8103930
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge = 10.5mm
Breite = 5.6mm
Höhe = 1.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Vorstehende kapazitive Touch Controller MTCH6102
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge:
10.5mm
Breite:
5.6mm
Höhe:
1.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.