Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A
STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A
Artikel-Nr.:
     108EL-8103693
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN608RG
EAN/GTIN:
     5059042234428
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 100A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 30mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V

Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
100A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
30mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Weitere Suchbegriffe: 8103693, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TYN608RG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.