Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions ACM20 Energiemessgerät LED 22.1mm x 36.22mm, 4-stellig / 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions ACM20 Energiemessgerät LED 22.1mm x 36.22mm, 4-stellig / 1-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-8103286
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACM20-5-AC1-R-C
EAN/GTIN:
     5059041493833
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
energiemessgerät phasennetz
Ausschnitt-Höhe = 22.1mm
Ausschnitt-Breite = 36.22mm
Anzeigentyp = LED
Anzahl der Stellen = 4
Anzahl der Phasen = 1
Tiefe = 23.11mm
Ziffernhöhe = 9,14 mm
Genauigkeit = ±1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = ACM20

ACM20 – AC-Leistungsmesser mit vier Funktionen. AC-Leistungsmesser der Serie ACM20 zeigen die kritischsten Messwerte für netzbetriebene Geräte an: Spannung, Stromstärke, Wirkleistung (Watt) und Leistungsfaktor. Ein Wahlschalter auf der Frontplatte bietet zwei Betriebsarten: eine feste Auslesung eines der vier Parameter oder einen kontinuierlichen Durchlauf aller vier Messwerte. Die Miniaturbauweise ist perfekt für USV-Stromquelle, Steckdosenleisten, Labormessgeräte, alternative Energiequellen und alle anderen Produkte, die eine präzise Überwachung der AC-Leistung erfordern. AC-Leistungsmesser mit vier Funktionen Große, helle, rote LED-Anzeige, 9,2 mm Zeigt AC-Volt, Ampere, Watt und Leistungsfaktor oder Hertz an Zwei Anzeigemodi: kontinuierlicher automatischer Durchlauf oder fest Echt-Effektivwert-Messwerte von komplexen Spannungs- und Stromsignalformen verschiedene Versionen erhältlich: - 10 A, Leistungsfaktorerfassung, Best.-Nr. ; 823-3595 823-3595 - 32 A, Leistungsfaktorerfassung, Best.-Nr. ; 823-3586 823-3586 - 100 A, Leistungsfaktorerfassung, Best.-Nr. ; 823-3592 823-3592 - 10 A, Frequenzerfassung, Best.-Nr. ; 823-3598 823-3598 - 32 A, Frequenzerfassung, Best.-Nr. ; 823-3589 823-3589 - 100 A, Frequenzerfassung, Best.-Nr. ; 823-3602 823-3602 Integrierte Stromwandler für eine einfache Installation Universal-Betriebsbereich von 85–264 V ac (47–63 Hz) Einteiliges Polycarbonatgehäuse passt für "0 HE"- und "1 HE"-Racks SMD-Bauweise benötigt minimalen Platz auf der Tafel
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
22.1mm
Ausschnitt-Breite:
36.22mm
Anzeigentyp:
LED
Anzahl der Stellen:
4
Anzahl der Phasen:
1
Tiefe:
23.11mm
Ziffernhöhe:
9,14 mm
Genauigkeit:
±1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
ACM20
Weitere Suchbegriffe: 8103286, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Murata Power Solutions, ACM205AC1RC, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,91*
€ 89,99*
€ 5,90*
ab € 66,31*
€ 94,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.