Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Varioline LED-025 LED Schaltschrank-Leuchte mit PIR 230V / 5 W, 400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Varioline LED-025 LED Schaltschrank-Leuchte mit PIR 230V / 5 W, 400 lm
STEGO Varioline LED-025 LED Schaltschrank-Leuchte mit PIR 230V / 5 W, 400 lm
STEGO Varioline LED-025 LED Schaltschrank-Leuchte mit PIR 230V / 5 W, 400 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103182
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02541.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vitrine Halogenstrahler
Vitrinen-Halogenstrahler
Vitrinenbeleuchtung
Vitrinenhalogenstrahler
Lampentyp = LED
Typ = PIR-Schrankleuchte
Schrankbeleuchtungstyp = mit PIR
Nennspannung = 110 → 240 V AC
Länge = 351 mm
Tiefe = 39 mm
Durchmesser = 32mm
Leistung = 5 W
Farbtemperatur = 6500K
Lichtfarbe = Tageslicht
Modell = 02541

Die Leuchte darf nicht für die Haushaltsbeleuchtung verwendet werden. LED-Gehäuseleuchte mit Bewegungssensor und Magnetbefestigung. Diese Gehäuseleuchten bieten eine besonders lange Lebensdauer durch den Einsatz von LED-Technologie. Die LED-Leuchten sind eine ideale Erweiterung für herkömmliche Beleuchtungssysteme und bieten einen kostengünstigen Ersatz mit großartigen Energieersparnissen sowie sehr niedrigen Wartungskosten. Die Serie LED 025 passt in alle Arten von Tafeln und Gehäusen und ist besonders dort ideal, wo der Platz begrenzt ist. Diese LED-Leuchten werden über einen PIR-Bewegungssensor mit ca. 5 Minuten Einschaltdauer betrieben. Der Versorgungsausgang dieser Gehäuseleuchten ermöglicht die Verkettung von bis zu 10 Leuchten; Steckverbinder und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat bestellt werden, siehe Zubehör. Die LED-Leuchten sind mit Magnetbefestigung für eine leichte Positionierung in jedem Stahlschrank oder Gehäuse ausgestattet. Großer Spannungsbereich Integrierte Versorgungseinheit PIR-Bewegungssensor Magnetbefestigung Tageslichtfarbe, 6.500 K Temperatur Durchschnittliche Lebensdauer: 60.000 Stunden
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
PIR-Schrankleuchte
Schrankbeleuchtungstyp:
mit PIR
Nennspannung:
110 → 240 V AC
Länge:
351 mm
Tiefe:
39 mm
Durchmesser:
32mm
Leistung:
5 W
Farbtemperatur:
6500K
Lichtfarbe:
Tageslicht
Modell:
02541
Weitere Suchbegriffe: vitrine halogenstrahler, 8103182, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, STEGO, 02541000, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244360
ab € 11,71*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244358
ab € 13,36*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244362
ab € 7,87*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244356
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.