Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Varioline LED-025 LED Schaltschrank-Leuchte mit Schalter 230V / 5 W, 400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8103176
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Lampentyp = LED
Typ = mit Schalter
Schrankbeleuchtungstyp = mit Schalter
Nennspannung = 110 → 240 VAC
Länge = 351 mm
Tiefe = 39 mm
Durchmesser = 32mm
Leistung = 5 W
Farbtemperatur = 6500K
Lichtfarbe = Tageslicht
Modell = 02540

Die Leuchte darf nicht für die Haushaltsbeleuchtung verwendet werden. LED-Gehäuseleuchte mit Magnetbefestigung. Diese Gehäuseleuchten bieten eine besonders lange Lebensdauer durch den Einsatz von LED-Technologie. Die LED-Leuchten sind eine ideale Erweiterung für herkömmliche Beleuchtungssysteme und bieten einen kostengünstigen Ersatz mit großartigen Energieersparnissen sowie sehr niedrigen Wartungskosten. Die Serie LED 025 passt in alle Arten von Tafeln und Gehäusen und ist besonders dort ideal, wo der Platz begrenzt ist. Diese LED-Lampen werden über einen EIN/AUS-Schalter betätigt. Der Versorgungsausgang dieser Gehäuseleuchten ermöglicht die Verkettung von bis zu 10 Leuchten (5 Leuchten bei der 12-V-dc-Version); Steckverbinder und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat bestellt werden, siehe Zubehör. Die LED-Leuchten sind mit Magnetbefestigung für eine leichte Positionierung in jedem Stahlschrank oder Gehäuse ausgestattet. Großer Spannungsbereich Integrierte Versorgungseinheit Schalter Magnetbefestigung Tageslichtfarbe, 6.500 K Temperatur Durchschnittliche Lebensdauer: 60.000 Stunden
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
mit Schalter
Schrankbeleuchtungstyp:
mit Schalter
Nennspannung:
110 → 240 VAC
Länge:
351 mm
Tiefe:
39 mm
Durchmesser:
32mm
Leistung:
5 W
Farbtemperatur:
6500K
Lichtfarbe:
Tageslicht
Modell:
02540
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, schaltschrankleuchte stego, vitrine halogenstrahler, led streifen 6000k, 8103176, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, STEGO, 02540000, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 79,27*
€ 5,90*
ab € 54,07*
€ 86,75*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 104,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 115,58*
1 Tag
992
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 122,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244389
ab € 18,88*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244360
ab € 7,49*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244358
ab € 8,48*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244362
ab € 7,85*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244356
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.