Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker RST20i5 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8101586
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.052.4153.1
EAN/GTIN:
     5059040996724
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = RST20i5
Gender = Stecker
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Rundsteckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP68
Drahtgröße = 0,75 / 4 mm²
Zugentlastung = Ja
Anschlussart = Schrauben

CSA, DVE, UL. Gesis® RST20i5 Rundsteckverbinder für die Kabelmontage. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Die Serie RST classic verfügt über ein modulares Design für eine Reihe von Standardanwendungen. Geeignet für Anwendungen im Freien und raue Umgebungen in der Industrie und in Anlagen, auf Baustellen und in Solaranlagen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Serie RST Classic bietet vier Varianten, darunter drei Versionen für Standardspannungen von 250/400 V und eine Version für besonders niedrige Spannungen von 50/120 V. ;/li> ;li>Die Steckverbinder sind für die Kabelmontage mit 1 Anschluss für jeden Pol vorgesehen ;/li> ;li>Steckverbinder sind mechanisch codiert, d. H. Nur die zugehörigen Stecker- und Buchsenpaare werden mit der richtigen Polarität verbunden ;/li> ;li>Die Steckverbinder sind miteinander verbunden und selbstsichernd ;/li> ;/ul>. Anwendungen und Anwendungsbereiche. ;ul> ;li>Elektrische Anlagen ;/li> ;li>Allgemeine Netzwerkanwendungen ;/li> ;li>Schaltanwendungen ;/li> ;li>Mehrphasige Systeme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST20i5
Gender:
Stecker
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rundsteckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Drahtgröße:
0,75 / 4 mm²
Zugentlastung:
Ja
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung ip68, rst steckverbinder, wieland kabelverschraubung, 8101586, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9605241531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 7,95*
1
€ 5,46*
ab € 8,00*
€ 11,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,5835*
€ 12,0835*
10 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 8,5836*
€ 12,0836*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,19*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.565.9953.1
ab € 5,43*
Zubehör
Wieland
05.565.9953.1
ab € 1,15*
Zubehör
Wieland
96.051.4153.1
ab € 16,40*
Zubehör
Wieland
96.051.4153.1
ab € 7,63*
Zubehör
Wieland
96.051.5053.1
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.