Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schroff Stahl Montageplatte für Elektronisches Gehäuse Interscale M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-810-4406
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24822055
EAN/GTIN:
     5059040272217
Suchbegriffe:
8104406
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Netzwerkschrank Zubehör
Typ = Montageplatte
Abmessungen = 221 x 221mm
Zur Verwendung mit = Elektronisches Gehäuse Interscale M
Material = Stahl

4 Kunststofffüße für das Desktop-Gehäuse oder mit 4 Schrauben für das 19-Zoll-Gehäuse. Montageplatte Interscale M. Befestigungsplatte mit Distanzstück zur Montage einzelner Komponenten Befestigung am Desktop-Gehäuse mit 4 Kunststofffüßen oder am 19-Zoll-Gehäuse mit 4 Schrauben Bestehend aus 1,5 mm Stahl, RAL 7016
Weitere Informationen:
Typ:
Montageplatte
Abmessungen:
221 x 221mm
Zur Verwendung mit:
Elektronisches Gehäuse Interscale M
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schroff, 24822055
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 25,00*
ab € 19,76*
€ 21,00*
Lager 108
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 19,86*
€ 24,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14820155
ab € 26,52*
Zubehör
nVent Schroff
14825155
ab € 42,78*
Zubehör
nVent Schroff
14820255
ab € 27,60*
Zubehör
nVent Schroff
14825255
ab € 52,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.