Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Regler 500mA, 1 Rauscharmer LDO SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Regler 500mA, 1 Rauscharmer LDO SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8099809
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADP7104ARDZ-R7
EAN/GTIN:
     5059042633672
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 1,22 → 19 V
Line-Regulation = 0,015 %/V
Genauigkeit = 1.232V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOICmA
Pinanzahl = 8V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max. = 20 Vmm
Länge = 5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), einstellbarer Ausgang, Analog Devices. Die LDO-Linearregler (Low Dropout) für analoge Geräte bieten schnelles Einschwingverhalten, ausgezeichnete Leitungs- und Lastausregelung, und verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
1,22 → 19 V
Line-Regulation:
0,015 %/V
Genauigkeit:
1.232V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOICmA
Pinanzahl:
8V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max.:
20 Vmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 8099809, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, ADP7104ARDZR7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.