Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC Integrierte Last 8 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8090846
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC6329L
EAN/GTIN:
     5059042727098
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Netzschalter-Typ = Integrierte Last
Arbeitsspannnung max. = 8 V
Anzahl der Ausgänge = 2A
Nennleistung = 0.7W
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3 x 1.7 x 1mm

Integrierte Lastschalter, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Integrierte Last
Arbeitsspannnung max.:
8 V
Anzahl der Ausgänge:
2A
Nennleistung:
0.7W
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3 x 1.7 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, 8090846, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, onsemi, FDC6329L, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,80*
2 Tage
5530
1
€ 14,99*
ab € 0,328*
€ 1,261*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.