Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087806
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RMW-35/12-1200/ADH-0
EAN/GTIN:
     5059040443525
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 35mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 12mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = RMW

RMW SCD. RMW-Wärmeschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke. RMW-Schlauch ist ein Isolierschlauch mit mittlerer Wandstärke, der für den Einsatz in diversen Anwendungen im Niederspannungsbereich vorgesehen ist. Er ist besonders geeignet zur Isolierung und zum Schutz von Kabelverbindungen in Niederspannungs-Elektroanlagen sowie zur Kabelreparatur. RMW-Schlauch ist geeignet, wo ein Maximum an Zuverlässigkeit, Produktleistungsfähigkeit und einfacher Installation erforderlich sind. Der RMW-Schlauch mittlerer Wandstärke wird häufig für Anwendungen wie Stromverteilung, Busse und Lastwagen, schwere Geräte, Schienenfahrzeuge, Werften und unterirdische Brunnen verwendet. Eigenschaften und Vorteile. • Beständig gegen mechanischen Beanspruchung• Stoß- und Abriebfestigkeit• Chemikalien- und Feuchtebeständigkeit• Komplett feuchtigkeitsbeständige Abdichtung• Speziell formulierte Klebstoffbeschichtung zur Abdichtung der gängigsten Isolationsmaterialien• Einfache, schnelle Montage mit Brenner oder Heißluftpistole• Hohe Schrumpfrate• UV-beständig• Hervorragende Isolierung für elektrische Niederspannungsanlagen. Warum sollte ich RMW-Wärmeschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke verwenden? Der RMW-Schlauch mittlerer Wandstärke wurde für maximale Zuverlässigkeit und gute Isolierung entwickelt und kann für ein breites Anwendungsspektrum eingesetzt werden. Er ist einfach zu installieren und bietet dennoch eine gute Produktleistung. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauc
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
35mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
12mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RMW
Weitere Suchbegriffe: 8087806, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RMW35121200ADH0, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,14*
€ 13,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 8,66*
€ 17,25*
20
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 17,71*
1 Tag
245
1
€ 14,99*
ab € 13,69*
€ 22,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,07*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.