Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Trennbarriere 1-kanalig NAMUR-Sensor, Schalter Relais 20 → 250V ac ATEX, IECEx 250V Trennverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Trennbarriere 1-kanalig NAMUR-Sensor, Schalter Relais 20 → 250V ac ATEX, IECEx 250V Trennverstärker
Turck Trennbarriere 1-kanalig NAMUR-Sensor, Schalter Relais 20 → 250V ac ATEX, IECEx 250V Trennverstärker
Artikel-Nr.:
     108EL-8086516
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     IM1-12EX-R
EAN/GTIN:
     4047101119633
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 1
Modul-Typ = Trennverstärker
Barrierentyp = Trennbarriere
Ausgangssignal Typ = Relais
Spannung max. = 250V
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Eingangssignal-Typ = NAMUR-Sensor, Schalter
Versorgungsspannung = 20 → 250V ac
Sicherheits-Strom max. = 8mA
Sicherheits-Spannung max. = 250 V
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Modul-Typ:
Trennverstärker
Barrierentyp:
Trennbarriere
Ausgangssignal Typ:
Relais
Spannung max.:
250V
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Eingangssignal-Typ:
NAMUR-Sensor, Schalter
Versorgungsspannung:
20 → 250V ac
Sicherheits-Strom max.:
8mA
Sicherheits-Spannung max.:
250 V
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 8086516, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Trenn- und Zenerbarrieren, Turck, IM112EXR, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Zener & Galvanic Barriers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,68*
€ 131,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,91*
€ 136,66*
€ 5,46*
ab € 131,13*
€ 144,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,87*
€ 145,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 168,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Turck
WM1
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.