| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8086267 Herst.-Nr.: Y92E-B18 EAN/GTIN: 5059039370023 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Flanschbefestigung
Diffuse Abtastung M18. Der 100 mm Sensor hat eine Breitstrahleigenschaft Der 300 mm Sensor ist mit einem Potenziometer ausgestattet Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Flanschbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktive näherungsschalter, 8086267, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Omron, Y92EB18, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,99* | € 4,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,26* | € 4,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,35* | € 4,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|