Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Näherungssensor 24 → 240 V ac / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8086175
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X2Y1-M1
EAN/GTIN:
     5059039365753
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac
Länge = 53mm
Wechselspannung max. = 264V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 25Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Geschirmte 2-Draht-Sensoren E2EX, AC. Die Sensoren der Serie E2EX sind Standard-Näherungssensoren zur Erkennung von Eisenmetallen. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBT LED-Anzeige AC (2-Draht) Geschirmt
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac
Länge:
53mm
Wechselspannung max.:
264V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
25Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, omron induktiver näherungssensor, 8086175, Automation, Sensoren, Omron, E2EX2Y1M1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,74*
€ 79,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,70*
€ 81,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,51*
€ 84,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,56*
€ 99,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92E-B12
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.