Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8084065
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT25DTG
EAN/GTIN:
     5059042127416
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Ausgangs-Typ = Differential
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 20pF
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Ausgangs-Typ:
Differential
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
20pF
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 8084065, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT25DTG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.