|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8084062 Herst.-Nr.: MC100EPT20DG EAN/GTIN: 5059042027525 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Ausgangs-Typ = Differential Logikfunktion = Übertragermm Übertragung = CMOS zu PECL, TTL zu PECL Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vps Betriebstemperatur max. = +85 °C Arbeitsspannnung min. = 3 V Betriebstemperatur min. = -40 °C
ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Ausgangs-Typ: | Differential | Logikfunktion: | Übertragermm | Übertragung: | CMOS zu PECL, TTL zu PECL | Arbeitsspannnung max.: | 3,6 Vps | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Arbeitsspannnung min.: | 3 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 8084062, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT20DG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs |
|  |  |
| |