Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Verzögerungsleitung CML, LVDS, LVPECL LVPECL, LVCMOS, LVTTL QFN 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8084037
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L295MNG
EAN/GTIN:
     5059042507058
Suchbegriffe:
8084037
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = LVPECL, LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.95mm
Inkrementaler Absolutwert = 0.01ns
Verzögerung erster Schritt = 3.2ns
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -45 °C

Verzögerungsleitungen, On Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
LVPECL, LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.95mm
Inkrementaler Absolutwert:
0.01ns
Verzögerung erster Schritt:
3.2ns
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.