Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell BZE6 Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 66, Zinkdruckguss, 15A Anschluss 1/2 in NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell BZE6 Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 66, Zinkdruckguss, 15A Anschluss 1/2 in NPT
Honeywell BZE6 Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 66, Zinkdruckguss, 15A Anschluss 1/2 in NPT
Artikel-Nr.:
     108EL-8082757
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE6-2RN
EAN/GTIN:
     5059039189335
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Serie = BZE6
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 25.4mm
Breite = 44.4mm
Einbaulage = Seitlich

Geschlossene Endschalter BZE6. Die Serie BZE6 von Honeywell umfasst eine Reihe von Endschaltern mit Metallgehäuse und verbesserter Betriebspräzision sowie robusten Betätigungselementen. Die Endschalter BZE6 ermöglichen eine einfache Verdrahtung durch das große Verkabelungsgehäuse, und sie sind an allen Seiten montierbar. Serie BZE6 mit seitlicher Montage Gehäuse aus Zinkdruckguss für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit Großer Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Serie:
BZE6
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
25.4mm
Breite:
44.4mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 8082757, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, BZE62RN, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 95,48*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 101,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.