Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 38 A ±20V max., 1200 V 165 W, 3-Pin TO-220 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS IGBT / 38 A ±20V max., 1200 V 165 W, 3-Pin TO-220 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8080240
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXA20I1200PB
EAN/GTIN:
     5059041715584
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 38 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 165 W
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.66 x 4.82 x 16mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

IGBTs, diskret, Serie IXYS XPT. Die diskreten IGBTs der XPT™-Serie von IXYS zeichnen sich durch die Dünnwafer-Technologie Extreme-light Punch-Through aus, mit welcher der Wärmewiderstand und Energieverluste verringert werden können. Die Geräte sorgen für kurze Schaltzeiten bei geringem Tailstrom und sind in mehreren Gehäusen in proprietärer Ausführung erhältlich, die Industriestandards entsprechen. Hohe Leistungsdichte und niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Quadratische, sichere Betriebsbereiche für Sperrvorspannung (RBSOA) bis zu ausgelegter Durchschlagsspannung 10 μs lange Kurzschlussauslösung Positiver Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung Individuell verpackte (optional) Sonic-FRD™- oder HiPerFRED™-Dioden Hochspannungsgehäuse in proprietärer Ausführung gemäß internationaler Normen
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
38 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
165 W
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.66 x 4.82 x 16mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-220, 8080240, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXA20I1200PB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.