Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 1-paarig 0,25 mm² Ø 5.7mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031370
EAN/GTIN:
     5059039224029
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = S/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 5.7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Standards = IEC60332-1
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
S/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
5.7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Standards:
IEC60332-1
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel liycy 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 8079076, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0031370, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 112,16*
2 Tage
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 134,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 112,16*
€ 133,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 108,95*
€ 129,65
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 98,74*
€ 117,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 95,95*
€ 114,18
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 83,39*
€ 99,23
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,6678* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3204*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.