Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 1-paarig 0,5 mm² Ø 6.3mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079067
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031336
EAN/GTIN:
     5059039222001
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 20 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = S/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 6.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Standards = IEC60332-1
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
20 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
S/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
6.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Standards:
IEC60332-1
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x0,5mm² 50m, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 8079067, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0031336, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 137,34*
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 181,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 137,34*
€ 163,43
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 133,73*
€ 159,14
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 116,30*
€ 138,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 114,33*
€ 136,05
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 100,72*
€ 119,86
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,0144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,31*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,48*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.