Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 6-Pin MDIP, Isolation 7500 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8076610
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L2SR2M
EAN/GTIN:
     5059042497250
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.1µs
Eingangsstrom max. = 30 mA
Isolationsspannung = 7500 V ac
Fallzeit typ. = 0.1µs

Optokoppler, Logikausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.1µs
Eingangsstrom max.:
30 mA
Isolationsspannung:
7500 V ac
Fallzeit typ.:
0.1µs
Weitere Suchbegriffe: 8076610, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, H11L2SR2M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.