Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / Photodarlington-Out, 6-Pin MDIP, Isolation 7500 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8076597
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11G1SM
EAN/GTIN:
     5059042657845
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Photodarlington
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 5µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7500 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 1000%
Fallzeit typ. = 100µs

Optokoppler, Darlington-Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Photodarlington
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
5µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7500 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
1000%
Fallzeit typ.:
100µs
Weitere Suchbegriffe: 8076597, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, H11G1SM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.