Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161 Folienkondensator 1μF ±10% / 30 V ac, 50 V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8068524
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ST105K050V
EAN/GTIN:
     5059043736563
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 30 V ac, 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 4.5mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
30 V ac, 50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 4.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 8068524, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161ST105K050V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.