Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS Puffer Hex-Kanal Non-Inverting SOIC Single Ended 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8063188
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14050BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042498363
Suchbegriffe:
8063188
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 30mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = -4.7mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 140ns
Arbeitsspannnung max. = 18 Vmm
Arbeitsspannnung min. = 3 VpF

Wechselrichter und Puffer, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
30mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
-4.7mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
140ns
Arbeitsspannnung max.:
18 Vmm
Arbeitsspannnung min.:
3 VpF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
2 Tage
1874
1
€ 14,99*
ab € 0,261*
€ 0,944*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
€ 48,13*
Zubehör
Multicomp
066-0053
€ 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.